seghärdad spårklack 17 mm

Article no.: 313505 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spårbredd D 17 mm
max. åtdragningsmoment 70 Nm
Gänga G M12
höjd H 23 mm
Steghöjd h 9 mm
Produktslag Spårklack

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Manufacturer number 0140101

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla vanliga kraftspännchuckar av fabrikat Schunk, Forkardt, Röhm och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

Anmärkning:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen