Gripbacksats 3 delar, för chuck Ø 250 mm 1

Article no.: 313232 1
Set price 3 st. (NOK 1737,60 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    för chucktyp ⌀ 250 mm
    spårbredd D 12 mm
    Hålavstånd b 40 mm
    tapplängd A 20 mm
    passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
    spännvidd 31 mm - 101 mm
    Produktslag Självcentrerande chuckbackar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 313232 1
    EAN / GTIN 2050001929303
    Manufacturer number 0139160

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
    För utvändig fastspänning, mycket lämplig för uppspänning av råämnen.

    Material:

    Kvalitetsprodukt av 16MnCr5, härdad.

    Passar till:

    Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

    Anmärkning:

    Spännområde för nr 313115313137 som exempel. Spännstegets djup 25 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen