Blockbacksats, 3 delar, rak tandning 160

Article no.: 313227 160
Set price 3 st. (NOK 1060,32 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 160 mm
längd L 65 mm
bredd B 20 mm
höjd H 55,5 mm
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313227 160
EAN / GTIN 2050001929198
Manufacturer number 0164106

Beskrivelse

Utförande:

Härdad och slipad tandning.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

Material:

C45, seghärdat

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

  • Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet
  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.