{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-3 | |
Hållare kort kona | 6 | |
Typ | 200 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 7 mm - 207 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 71 mm - 214 mm | |
Sättslag per backS | 6,8 mm | |
Utvändig ⌀ A | 206 mm | |
Öppning E | 52 mm | |
Styrningskonens diameter B | 106,375 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M12 | |
Nyckel invändig fyrkant K | 12 mm | |
vikt | 16,5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikkelkode | 313140 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208227894 | |
Manufacturer number | 437552 |