{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 315 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 12 mm - 323 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 102 mm - 319 mm | |
Sättslag per backS | 10,2 mm | |
Utvändig ⌀ A | 322 mm | |
Öppning E | 87 mm | |
Chuckhöjd D | 111 mm | |
styrnings-⌀ B | 300 mm | |
Nyckel invändig fyrkant K | 17 mm | |
vikt | 64 kg | |
maximalt varvtal: | 3 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikkelkode | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Manufacturer number | 437493 |