{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 160 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 5 mm - 170 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 65 mm - 186 mm | |
Sättslag per backS | 6,5 mm | |
Utvändig ⌀ A | 165 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Chuckhöjd D | 68,5 mm | |
styrnings-⌀ B | 145 mm | |
Nyckel sexkant K | 12 mm | |
vikt | 7,9 kg | |
maximalt varvtal: | 5 400 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikkelkode | 313117 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928757 | |
Manufacturer number | 0819101 |