{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Typ | 315 | |
Utvändig spännvidd med hårda överbackar | 14 mm - 333 mm | |
Invändig spännvidd med hårda överbackar | 95 mm - 326 mm | |
Sättslag per backS | 9,9 mm | |
Utvändig ⌀ A | 323 mm | |
Öppning E | 92 mm | |
Chuckhöjd D | 117 mm | |
styrnings-⌀ B | 300 mm | |
Nyckel sexkant K | 16 mm | |
vikt | 54,2 kg | |
maximalt varvtal: | 3 400 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikkelkode | 313115 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928733 | |
Manufacturer number | 0819204 |