{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ROTA-M flex | |
Antal backar | 4 | |
Utvändig ⌀ A | 1 000 mm | |
vikt | 520 kg | |
maximalt varvtal: | 700 min-1 | |
maximal spännkraft | 180 kN | |
maximalt vridmoment | 250 Nm | |
Sättslag per back | 17,8 mm | |
Kompensationsslag per back | 10 mm | |
Användning | manuell | |
Produktslag | Självcentrerande chuck |
Artikkelkode | 313101 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002053007 | |
Manufacturer number | 1446776 |