Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 200/5 mm

Article no.: 312705 200/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 5
Material Stål
Utvändig ⌀ A 200 mm
Öppning E 55 mm
Höjd utan backar H1 74,5 mm
Höjd med backar H2 107 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M10
Styrningskonens diameter B 82,575 mm
Fyrkantnyckel K 11 mm
vikt 17,2 kg
maximalt varvtal: 4 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 312705 200/5
EAN / GTIN 4019208026022
Manufacturer number 185541

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300. Spånskydd, se nr 312800.

Anmärkning:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen