This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Fyrbacks svarvchuck stål kort konisk fläns DIN 55027 160/4 mm

Article no.: 312700 160/4

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 160 mm
Öppning E 42 mm
Höjd utan backar H1 66 mm
Höjd med backar H2 92 mm
antal låsbultar 3
Storlek på låsbultar M10
Styrningskonens diameter B 63,525 mm
Fyrkantnyckel K 10 mm
vikt 8,5 kg
maximalt varvtal: 4 600 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 312700 160/4
Manufacturer number 101184

Beskrivelse

Utförande:

  • Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
  • hög rundgångsnoggrannhet

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300. Spånskydd, se nr 312800.

Anmärkning:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen