Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 200/6 mm

Article no.: 310655 200/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-2
Konstorlek 6
Utvändig ⌀ A 200 mm
Öppning E 55 mm
Höjd utan backar H1 74,5 mm
Höjd med backar H2 107 mm
antal låsbultar 6
styrnings-⌀ B 106,4 mm
Storlek på låsbultar 5/8-18
Fyrkantnyckel K 11 mm
vikt 16,7 kg
maximalt varvtal: 4 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 310655 200/6
EAN / GTIN 4019208036748
Manufacturer number 185437

Beskrivelse

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55029 med Camlock-låsbultar.

Norm:

DIN 702-2.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen