{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-2 | |
Konstorlek | 4 | |
Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Höjd utan backar H1 | 66 mm | |
Höjd med backar H2 | 92 mm | |
antal låsbultar | 3 | |
styrnings-⌀ B | 63,5 mm | |
Storlek på låsbultar | 7/16-20 | |
Fyrkantnyckel K | 10 mm | |
vikt | 9,5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikkelkode | 310655 160/4 | |
EAN / GTIN | 4019208036564 | |
Manufacturer number | 185434 |