Dornring bred 27X20 mm

Article no.: 309930 27X20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 2084

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

inner-⌀ 27 mm
Tjocklek b1 20 mm
Utförande bred
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 41 mm
Produktslag Fräsdornring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309930 27X20
EAN / GTIN 4045197307347
Manufacturer number 2084B/27X20

Beskrivelse

Utförande:

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad ytter-⌀, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen