{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
totallängd L | 24 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Gänga | M24×1 | |
max. åtdragningsmoment | 40 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikkelkode | 309652 20 | |
EAN / GTIN | 4045197645722 | |
Manufacturer number | 309652 20 |