Tätningsbricka för 309615 ER 32 9 mm

Article no.: 309635 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    spänn-⌀ d 9 mm
    För typ ER 32
    Satsinnehåll 17
    Utvändig-⌀ D 27 mm
    Produktslag Tätning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 309635 9
    EAN / GTIN 7640128495390
    Manufacturer number 9.32.090

    Beskrivelse

    Passar till:

    ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
    • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
    • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
    • Lämplig upp till 80 bar.
    • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen