Tätningsbricka för 309615 ER 32 16 mm

Article no.: 309635 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ d 16 mm
För typ ER 32
Satsinnehåll 17
Utvändig-⌀ D 27 mm
Produktslag Tätning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309635 16
EAN / GTIN 7640128495468
Manufacturer number 9.32.160

Beskrivelse

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.
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
    spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen