ER-hylsmutter 32 HOLEX

Article no.: 309580 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
285 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
totallängd L 23 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Gänga M40×1,5
max. åtdragningsmoment 180 Nm
Produktslag Spännmutter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309580 32
EAN / GTIN 4045197151964
Manufacturer number 309580 32

Beskrivelse

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Med spår.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen