ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation ET 32 4,5 mm

Article no.: 309432 4,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 4,5 mm
fäste ET 32
Norm Verkstadsnorm
Typ 4538 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 43 mm
axiellt utdrag 10 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309432 4,5
EAN / GTIN 2050001704078
Manufacturer number 13366010450

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen