{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | |
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Artikkelkode | 309409 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001768056 | |
Manufacturer number | 13825010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar ER 25 4,5 mm
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 744,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
43,36 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Lungimea totală L | 34 mm | 34 mm |
⌀ nominal de strângere d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4282 E | 4282 E |