HP-spännhylsinsats (3 - 10 mm) 6 delar, 426 E ER 16

Article no.: 309390
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    fäste ER 16
    Norm ISO 15488-B
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
    Produktslag Spännhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 309390
    EAN / GTIN 2050001764638
    Manufacturer number 13613160060

    Beskrivelse

    Utförande:

    Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
    Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

    Fördel:

    Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Passar till:

    Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

    Anmärkning:

    • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
    • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen