HP-spännhylsa med tätning ER 25 11 mm

Article no.: 309374 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 11 mm
fäste ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 25,7 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309374 11
EAN / GTIN 2050001766366
Manufacturer number 13625011100

Beskrivelse

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar). Liknande ISO 15488-A.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen