ER-spännhylsa ER 40 23 mm HOLEX

Article no.: 309040 23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nom. spänn-⌀ d 23 mm
    fäste ER 40
    Norm ISO 15488-B
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 472 E
    Utvändig-⌀ D 41 mm
    totallängd L 46 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 309040 23
    EAN / GTIN 4045197151858
    Manufacturer number 309040 23

    Beskrivelse

    Utförande:

    Helt härdade och slipade. Polerad.

    Anmärkning:

    Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen