ER-spännhylssats 7 delar, 3 4 5 6 8 10 12 mm ER 20

Article no.: 309018
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER 20
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309018
EAN / GTIN 2050001766656
Manufacturer number 13724160070
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.
Med tätning.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Leveransinnehåll:

I trälåda, 1 mm stigande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen