ER-spännhylsa ER 40 22 mm

Article no.: 308990 22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 22 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308990 22
EAN / GTIN 2050001765383
Manufacturer number 13717012200

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen