ER-spännhylsa ER 32 16 mm

Article no.: 308981 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
164 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 16 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 470 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308981 16
EAN / GTIN 2050001766410
Manufacturer number 13716011600

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-spännhylsa ER 32 16 mm

ER-spännhylsa ER 32 16 mm

on request
På lager
164 styck i lager
NOK  336,23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
451 styck i lager
NOK  272,72
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Utvändig-⌀ D 33 mm 33 mm
totallängd L 40 mm 40 mm
nom. spänn-⌀ d 16 mm 16 mm
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Typ 470 E 470 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen