ER-spännhylsa ER 25 15 mm HOLEX

Article no.: 308960 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nom. spänn-⌀ d 15 mm
    fäste ER 25
    Norm ISO 15488-B
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 430 E
    Utvändig-⌀ D 26 mm
    totallängd L 34 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 308960 15
    EAN / GTIN 4045197151469
    Manufacturer number 308960 15

    Beskrivelse

    Utförande:

    Helt härdade och slipade. Polerad.

    Anmärkning:

    Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.
    Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen