ER-spännhylsa med tätning ER 25 7 mm

Article no.: 308946 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nom. spänn-⌀ d 7 mm
    fäste ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
    Typ 429 E
    Utvändig-⌀ D 25,7 mm
    totallängd L 34 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 308946 7
    EAN / GTIN 2050001767332
    Manufacturer number 13725010700

    Beskrivelse

    Utförande:

    Helt härdade och slipade.
    Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

    Fördel:

    Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Anmärkning:

    Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen