ER-spännhylsa ER 20 13 mm

Article no.: 308911 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nom. spänn-⌀ d 13 mm
    fäste ER 20
    Norm ISO 15488-B
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
    Typ 428 E
    Utvändig-⌀ D 21 mm
    totallängd L 31,5 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 308911 13
    EAN / GTIN 2050001766588
    Manufacturer number 13714011300

    Beskrivelse

    Utförande:

    Helt härdade och slipade.
    Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

    Fördel:

    Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Anmärkning:

    Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen