ER-spännhylsa med tätning ER 11 4 mm

Article no.: 308882 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 4 mm
fäste ER 11
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 4012 E
Utvändig-⌀ D 11,2 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308882 4
EAN / GTIN 2050001768841
Manufacturer number 13721010400

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.