Dragtapp 90° tätad utan hål 50 HOLEX

Article no.: 308790 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

passar för konor Unit price incl. VAT
  • Dragtapp norm: MAS 403

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    passar för konor 50
    Hålegenskap utan hål
    Dragtapp norm MAS 403
    Kragdiameter D 38 mm
    Huvud-⌀ D1 23 mm
    totallängd L 85 mm
    L1 45 mm
    gängaM M24
    max. åtdragningsmoment 150 Nm
    passar för konor med färgkod SK 50
    nyckelvidd 30 mm
    Produktslag Dragtappar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 308790 50
    EAN / GTIN 4045197377883
    Manufacturer number 308790 50

    Beskrivelse

    Beskrivning:

    Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

    Användningsdata:

    För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

    Anmärkning:

    Tätad − med O-ring.
    Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
    Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen