Dragtapp 45° tätad utan hål 40 HOLEX

Article no.: 308760 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
199 styck i lager

Select article variation and quantity

passar för konor Unit price incl. VAT
  • Dragtapp norm: MAS 403

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 40
Hålegenskap utan hål
Dragtapp norm MAS 403
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 15 mm
totallängd L 60 mm
L1 35 mm
gängaM M16
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308760 40
EAN / GTIN 4045197151087
Manufacturer number 308760 40

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen