Specialdragtapp med invändig gänga med hål 50 HOLEX

Article no.: 308740 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 50
Hålegenskap med hål
Kragdiameter D 39,3 mm
Huvud-⌀ D1 32 mm
totallängd L 65 mm
L1 25,1 mm
gängaM M24
invändig gänga M24
djup innergänga 17,5 mm
max. åtdragningsmoment 150 Nm
passar för konor med färgkod SK 50
nyckelvidd 30 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar