{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Kragdiameter D | 25,1 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 21,1 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 22 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikkelkode | 308720 40 | |
Manufacturer number | 308720 40 |