{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | CAT | |
Kragdiameter D | 21,8 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 18,79 mm | |
totallängd L | 41,25 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
hål-⌀ | 7 mm | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikkelkode | 308670 40M7 | |
EAN / GTIN | 4062406120450 | |
Manufacturer number | 308670 40M7 |