{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för konor | 50 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388 | |
Kragdiameter D | 36 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 29,1 mm | |
totallängd L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
gängaM | M24 | |
max. åtdragningsmoment | 150 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 50 | |
nyckelvidd | 30 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikkelkode | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Manufacturer number | 308640 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |