ER-hylschuckar 40

Article no.: 308539 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 40
Spännhylsa D1 3-26 mm
fäste PSC 80 kort
Hållare norm ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
Invändig ja
spännvidd 3 mm - 26 mm
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 40
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308539 40
EAN / GTIN 4045197870674
Manufacturer number 308539 40

Beskrivelse

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.
Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-hylschuckar  40

ER-hylschuckar 40

on request
På lager
4 styck i lager
NOK  5 423,40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
260 styck i lager
NOK  1 100,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
83 styck i lager
NOK  1 498,27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
NOK  1 301,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
utkragningslängd A-mått 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
spännvidd 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HSC HSC HSC HSC
Produktslag Spänntångchuck Spänntångchuck Spänntångchuck Spänntångchuck

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen