{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 32 | |
Spännhylsa D1 | 2-20 mm | |
fäste | PSC-63 kort | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 308515 32 | |
EAN / GTIN | 4045197471628 | |
Manufacturer number | 308515 32 |