{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308194 8 | |
EAN / GTIN | 4062406786977 | |
Manufacturer number | 308194 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade. 8 mm
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 3 251,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
138 styck i lager
NOK 2 736,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
136 styck i lager
NOK 3 170,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 481,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Utvändig-⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bearbetningsstrategi | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HSC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |