{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-E 40 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308028 6 | |
EAN / GTIN | 4045197882202 | |
Manufacturer number | 308028 6 |