Krympchuck Power Shrink Chuck med Safe Lock 16 mm

Article no.: 307940 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HSC
Verktygsutdragssäkring Safe-Lock h6
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 78 mm
⌀ D2 33 mm
största fastspänningsdjup LE 50 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307940 16
EAN / GTIN 4034221063847
Manufacturer number A10.140.16.37

Beskrivelse

Utförande:

​Krympchuck för högsta bearbetningsprestanda vid högpresterande bearbetning (HPC). . Den optimerade utformningen kombinerar hög styvhet och vibrationsdämpning. Det skonar maskinen, spindeln och verktyget.
  • Safe Lock verktygsutdragsskydd förhindrar oavsiktlig utdragning av verktyget.
  • Ökad bearbetningsprestanda tack vare högre hastigheter, högre matningshastigheter och större spåndjup.
  • Kortare bearbetningstider.
  • Högre körjämnhet, vilket förbättrar ytkvalitet och skonsam behandling av verktyg, spindel och maskin.
  • Med gängade hål för balansering med skruvar.
  • Med tillslutbara Cool Jet-hål.
  • Med längdinställningsskruv (justeringsinställningar 10 mm).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft i toleransklass h6 med Safe Lock- förslipning. Lämplig för alla krympanordningar, t.ex. induktions-, kontakt- och varmluftskrympanordningar.

Specialtillbehör:

Fräsar med Safe Lock-förslipning se HM-fräsar.
Kylvätskerör nr 309880, Hylsnyckel nr 309890, Krympapparater nr 354210354450, Balanseringsskruvset nr 309906 storlek 180.

Anmärkning:

Fler krympchuckar med Safe Lock på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen