Borrchuckar Form A 2,5-16 mm

Article no.: 307765 2,5-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 50
  • Maximalt åtdragningsmoment Md max: ≤ 14

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 2,5 mm - 16 mm
fäste HSK-A 63
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 50 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
konstruktion smal
utkragningslängd A-mått 104 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 TX25
Produktslag Kort borrchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307765 2,5-16
EAN / GTIN 4045197932006

Beskrivelse

Utförande:

  • För höger- och vänstergång.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Smalt utförande.
  • Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.
  • Optimala spännkrafter på verktyget.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.