Borrchuck form A HSK-A 100 0,5-13 mm

Article no.: 307760 0,5-13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 30
  • Maximalt åtdragningsmoment Md max: ≤ 14

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 0,5 mm - 13 mm
fäste HSK-A 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 30 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
konstruktion standard
utkragningslängd A-mått 111 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Lös chucknyckel nr 627425 SW 6
Produktslag Kort borrchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Manufacturer number 16.296.100.13

Beskrivelse

Utförande:

  • För höger- och vänstergång.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen