Hydraulchuck performance Master Chuck, HSK-A 63 kort, Spänndiameter D1: 12mm

Article no.: 307630 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänndiameter D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: DIN 69893; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste HSK-A 63 kort
Hållare norm DIN 69893; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 75 mm
⌀ D2 32 mm
Utvändig-⌀ D 52,5 mm
justersträcka V 10 mm
Balluffchiphål yes
Kylkanalborrhål no
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307630 12
EAN / GTIN 4067263265627
Manufacturer number 307630 12

Beskrivelse

Utförande:

  • Särskilt lämplig för mycket dynamiska fräsapplikationer
  • Optimerad yttre kontur med FEM (Finite-elementmetod) – robusthet på grund av maximal styvhet, högre verktygslivslängd, högre tidsspånvolym, lämplig för alla bearbetningsstrategier.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Axiell längdjustering, justermån 10mm.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.
  • Temperaturbeständig upp till 170°C i 4 timmar.
  • Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.
  • Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
  • Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen