{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 56 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
passande reducerhylsa | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 | |
Manufacturer number | 307555 20 |