{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
passande reducerhylsa | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307552 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240066 | |
Manufacturer number | 307552 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydro Dehn-spännchuck HT, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 20mm
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 2 890,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 3 689,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 5 244,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Form | A | A | A |
Effektiv längd L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
passande reducerhylsa | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |