{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307546 63 | |
EAN / GTIN | 2050002007710 | |
Manufacturer number | 307546 63 |