{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307531 6 | |
EAN / GTIN | 4062406114909 | |
Manufacturer number | 307531 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slimad hydraulchuck 6 mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 5 886,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 5 497,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 kort |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |