{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307513 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544478 | |
Manufacturer number | 307513 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |