{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 100 kort | |
Hållare norm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Kylkanalborrhål | no | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307504 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265450 | |
Manufacturer number | 307504 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulchuck Master Chuck Master Chuck 20 mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 7 458,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 5 898,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 6 130,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 33 | 42 | 42 |
fäste | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Hållare norm | DIN 69893 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 | 105 |
Form | A | A | A |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |