{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 lång | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Kylkanalborrhål | no | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307503 6 | |
EAN / GTIN | 4067263108375 | |
Manufacturer number | 307503 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |